Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ground modular terminal block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047782
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031694
EAN/GTIN:
     4017918193348
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Drahtgröße = 28 → 10 AWG
Kabelquerschnitt = 6mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 4
Anschlussart = Käfigfeder
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx

Der modulare Anschlussklemmenblock Phoenix Contact Ground Terminal verfügt über eine Federkäfiganschlussmethode und Drahtgröße 28-10.Federkäfiganschlussmethode Montageart NS 35/7,5, NS 35/15Dieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
28 → 10 AWG
Kabelquerschnitt:
6mm²
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe:
4
Anschlussart:
Käfigfeder
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Zugfederklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, 2047782, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3031694, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,178*
€ 3,618*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,53135*
€ 4,01135*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,02*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,6831*
€ 4,1631*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 356,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031704
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9068*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1204122
ab € 6,83176*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,5628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.