Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ground modular terminal block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047699
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031678
EAN/GTIN:
     4017918193324
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Drahtgröße = 28 → 10 AWG
Kabelquerschnitt = 6mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 3
Anschlussart = Käfigfeder
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
28 → 10 AWG
Kabelquerschnitt:
6mm²
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussart:
Käfigfeder
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, 2047699, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3031678, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,5346*
€ 3,0746*
50
Frei Haus
ab € 2,6972*
€ 3,2372*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,80608*
€ 3,34608*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,35*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 293,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031704
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9068*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1204122
ab € 6,83176*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.