Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ground modular terminal block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047692
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3060319
EAN/GTIN:
     4046356090407
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Drahtgröße = 26 → 10 AWG
Kabelquerschnitt = 6mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 4
Anschlussart = Stecker, Schraube

Der modulare Anschlussklemmenblock Phoenix Contact Ground Terminal verfügt über eine Steckanschlussmethode und Drahtgröße 26-10.Schraub-/Steckanschlussmethode Grün-gelbe FarbeDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
26 → 10 AWG
Kabelquerschnitt:
6mm²
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe:
4
Anschlussart:
Stecker, Schraube
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, 2047692, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3060319, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,8268*
€ 3,3768*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,13026*
€ 3,70026*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,43*
€ 4,07*
1
€ 5,46*
ab € 3,02*
€ 4,48*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 327,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3045648
ab € 0,3024*
Zubehör
Phoenix Contact
3047196
ab € 0,36745*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3047109
ab € 0,0952*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.