| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2047536 Herst.-Nr.: 2JDK0201Ga-A28 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Kit Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = Hochfrequenz-Entwicklungskits Vorgestelltes Gerät = 2J Frequenz = 1606MHz
Das 2J Antenna Ceramic Thru Hole Antennenmontage-Entwicklungskit funktioniert mit einem Frequenzbereich von 1575-1606 MHz und einem halbkugelförmigen Strahlungsmuster.Untergrundunabhängig -40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur 50 Ohm Impedanz Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | Hochfrequenz-Entwicklungskits | Vorgestelltes Gerät: | 2J | Frequenz: | 1606MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2047536, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, 2J Antenna, 2JDK0201GaA28, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |