| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2047535 Herst.-Nr.: 2JDK0101Ga-A28 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = GPS Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = Hochfrequenz-Entwicklungskits Vorgestelltes Gerät = 2J Kit-Name = GNSS Development Board
Das 2J Antenna Ceramic Thru Hole Antennenmontage-Entwicklungskit funktioniert mit einem Frequenzbereich von 1575 MHz und einem hemisphärischen Strahlungsmuster.76 % Wirkungsgrad 3 maximales axiales Verhältnis -40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur 50 Ohm Impedanz Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | GPS | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | Hochfrequenz-Entwicklungskits | Vorgestelltes Gerät: | 2J | Kit-Name: | GNSS Development Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2047535, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, 2J Antenna, 2JDK0101GaA28, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |