Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Weiß, 24V ac/dc / 2070mcd, Ø 10mm x 25.25mm, Sockel E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204710
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204710
EAN/GTIN:
     5056070956315
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leds mit Schraubsockel
Kontrolllampe
Nennspannung = 24V ac/dc
Lampentyp = LED
Intensität = 2070mcd
Lampensockel = E10
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 10mm
Länge = 25.25mm
Wellenlänge Spitze = X=0.31 nm, Y=0.32nm
Lebensdauer = 100000h

AC/DC-LED-Anzeigen RS Pro E10. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe hochwertiger E10-AC/DC-LED-Anzeigen. Diese Einchip-LED-Signalleuchten verfügen über einen Reflektor, der bei niedrigem Energieverbrauch eine optimale Helligkeit und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Durch ihre Ausstattung mit einer leicht zu installierenden Schraubfassung sind diese RS-LED-Signalleuchten vollständig kompatibel mit dem E10-Montagezubehör. LED-Anzeigelampen der RS-Marke kombinieren hohe Helligkeit mit langer Lebensdauer und geringem Energieverbrauch. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Farbcodiertes Gehäuse ;/li> ;li>Verschiedene MCD-Intensitäten (millicandela) in dieser Serie. Diese Maßeinheit wirkt sich auf die Helligkeit der LEDs aus. ;/li> ;li>In dieser Serie werden verschiedene Lichtausgangsfarben angeboten ;/li> ;li>Fantastische Lebensdauer von 100000 Stunden durch diese LEDs ;/li> ;/ul>. Anwendungen. LED-Signalleuchten werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: ;ul> ;li>Telefon-Voicemail-Systeme ;/li> ;li>Kfz ;/li> ;li>Verkaufsautomaten und Kioske ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
2070mcd
Lampensockel:
E10
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
10mm
Länge:
25.25mm
Wellenlänge Spitze:
X=0.31 nm, Y=0.32nm
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 204710, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, SW24E10A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9883 (126971)
ab € 8,65*
Zubehör
Orbitec
DO9905 (126977)
ab € 33,30*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.