Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Grün, 28V dc / 35mcd, Ø 6mm x 15.25mm, Midget-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204681
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204681
EAN/GTIN:
     5056070956285
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Intensität = 35mcd
Lampensockel = Midget-Grooved
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 6mm
Länge = 15.25mm
Wellenlänge Spitze = 565nm
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h

RS PRO
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Intensität:
35mcd
Lampensockel:
Midget-Grooved
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
6mm
Länge:
15.25mm
Wellenlänge Spitze:
565nm
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 204681, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, MGGM28, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.