Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Gelb, 12V ac/dc / 300mcd, Ø 5.5mm x 29.5mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204596
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204596
EAN/GTIN:
     5056070956186
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V ac/dc
Lampentyp = LED
Intensität = 300mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 5.5mm
Länge = 29.5mm
Wellenlänge Spitze = 587nm
Lebensdauer = 100000h

AC/DC-LEDs RS Pro T5.5. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen T5,5-AC/DC-LED-Anzeigen. Diese LEDs wurden für die Beleuchtung bei beengten Platzverhältnissen hergestellt. Mit einer Lebensdauer von 100.000 Stunden in jedem Modell sind diese RS Pro LED-Lampen eine großartige Wahl, da alle Modelle sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität sind. LED-Anzeigelampen der RS-Marke kombinieren hohe Helligkeit mit langer Lebensdauer und geringem Energieverbrauch. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Einweggleichrichter ;/li> ;li>Verpolungsschutzdiode ;/li> ;li>Verschiedene MCD-Intensitäten (millicandela) in dieser Serie. Diese Maßeinheit wirkt sich auf die Helligkeit der LEDs aus. ;/li> ;li>Die Anode ist durch einen mit Pluszeichen versehenen Kontakt gekennzeichnet ;/li> ;li>In dieser Serie werden verschiedene Lichtausgangsfarben angeboten ;/li> ;li>Fantastische Lebensdauer von 100000 Stunden durch diese LEDs ;/li> ;/ul>. Anwendungen. LED-Signalleuchten werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: ;ul> ;li>Kfz ;/li> ;li>Gaming ;/li> ;li>Marine ;/li> ;li>Luftfahrt ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V ac/dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
300mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
5.5mm
Länge:
29.5mm
Wellenlänge Spitze:
587nm
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, rs pro led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 204596, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T55Y12A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.