| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2044040 Herst.-Nr.: ExplorIR-M-E-100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reaktionszeit = 0 → 30 Sekunden Sensor-Typ = Gassensoren Betriebstemperatur max. = 50 °C
Die GAS SENSING SOLUTIONS LTD ExplorIR ®-M ist ein Miniatur-CO2-Sensor, der bis zu 100 % Konzentration messen kann. Seine kompakte und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in Gas Überwachungs- und ErkennungssystemeIdeal für batteriebetriebene Anwendungen Einbau und Vergaß, vollständig autonomer Betrieb Weitere Informationen: | | Reaktionszeit: | 0 → 30 Sekunden | Sensor-Typ: | Gassensoren | Betriebstemperatur max.: | 50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2044040, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, GAS SENSING SOLUTIONS LTD, ExplorIRME100, Semiconductors, Environmental Sensor ICs |
| | |
| |