Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 9,5 → 32 V LED-Treiber, Ausgang 80V / 1.05A, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044036
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDH-65-1050W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
mean well led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 80V
Ausgangsleistung max. = 65W
Ausgangsstrombereich = 1.05A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 9,5 → 32 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Serie = LDH-65

Der Mean Well DC/DC-Aufwärts-LED-Treiber der Serie LDH-65 mit 65-W-Anschlussdrähten und Konstantstromausgang. Er ist mit den verschiedenen Funktionsoptionen wie z. B. Dimmmethoden ausgestattet, um die optimale Entwurfsflexibilität für DC-Quell-LED-Beleuchtungssysteme zu bieten.Betriebsspannung: 9,5 bis 32 V Kurzschlussschutz Überspannungsschutz Kolling durch freie Luftkonvektion Vollständig gekapselt
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
80V
Ausgangsleistung max.:
65W
Ausgangsstrombereich:
1.05A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
9,5 → 32 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Serie:
LDH-65
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 65w, 2044036, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, LDH651050W, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,31*
€ 22,79*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,58*
€ 24,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.