| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2044035 Herst.-Nr.: LDH-65-700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgangsspannungsbereich = 80V Ausgangsleistung max. = 65W Ausgangsstrombereich = 700mA Dimmbar = Ja Eingangsspannung = 9,5 → 32 V Betrieb = Konstantstrom LED-Controller = LED-Treiber Serie = LDH-65
Der Mean Well DC/DC-Aufwärts-LED-Treiber der Serie LDH-65 mit 65-W-Stiftmontage und Konstantstromausgang. Er ist mit den verschiedenen Funktionsoptionen wie z. B. Dimmmethoden ausgestattet, um die optimale Entwurfsflexibilität für DC-Quell-LED-Beleuchtungssysteme zu bieten.Betriebsspannung: 9,5 bis 32 V Kurzschlussschutz Überspannungsschutz Kolling durch freie Luftkonvektion Vollständig gekapselt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangsspannungsbereich: | 80V | Ausgangsleistung max.: | 65W | Ausgangsstrombereich: | 700mA | Dimmbar: | Ja | Eingangsspannung: | 9,5 → 32 V | Betrieb: | Konstantstrom | LED-Controller: | LED-Treiber | Serie: | LDH-65 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 65w, 2044035, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, LDH65700, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 13,02* | € 20,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 15,35* | € 26,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|