| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2044032 Herst.-Nr.: LDH-65-1050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannungsbereich = 80V Ausgangsleistung max. = 65W Ausgangsstrombereich = 1.05A Dimmbar = Ja Eingangsspannung = 9,5 → 32 V Betrieb = Konstantstrom LED-Controller = LED-Treiber Serie = LDH-65
Der Mean Well DC/DC-Aufwärts-LED-Treiber der Serie LDH-65 mit 65-W-Stiftmontage und Konstantstromausgang. Er ist mit den verschiedenen Funktionsoptionen wie z. B. Dimmmethoden ausgestattet, um die optimale Entwurfsflexibilität für DC-Quell-LED-Beleuchtungssysteme zu bieten.Betriebsspannung: 9,5 bis 32 V Kurzschlussschutz Überspannungsschutz Kolling durch freie Luftkonvektion Vollständig gekapselt Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 80V | Ausgangsleistung max.: | 65W | Ausgangsstrombereich: | 1.05A | Dimmbar: | Ja | Eingangsspannung: | 9,5 → 32 V | Betrieb: | Konstantstrom | LED-Controller: | LED-Treiber | Serie: | LDH-65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 65w, 2044032, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, LDH651050, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 13,03* | € 20,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,37* | € 26,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|