Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D6F Luft Durchflusssensor 26,4 V dc 1 l/min. → 10 l/min. Typ Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2043928
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D6F-W10A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor luft
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Luft
Gerätetyp = Luft
Durchflussrate min. = 1 l/min.
Durchflussrate max. = 10 l/min.
Versorgungsspannung = 26,4 V dc
Serie = D6F

Der Omron Electronic Components Durchflusssensor mit hoher Genauigkeit funktioniert mit 10,8 bis 26,4 V dc Netzteil und 15 mA maximaler Stromaufnahme. Dieser Sensor verfügt über einen dreipoligen elektrischen Steckverbinder mit Polyphenylensulfid-Gehäuse.35 bis 85 % Luftfeuchtigkeit im Betrieb -40 bis 80 °C Lagertemperatur Schutzart IEC IP40 -10 bis 60 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Luft
Gerätetyp:
Luft
Durchflussrate min.:
1 l/min.
Durchflussrate max.:
10 l/min.
Versorgungsspannung:
26,4 V dc
Serie:
D6F
Weitere Suchbegriffe: omron durchflusssensor, 2043928, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Omron, D6FW10A1, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,5807*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 119,6386*
€ 142,36993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 118,9086*
€ 141,50123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,2386*
€ 139,51393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 113,5807*
€ 135,16103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.