Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Weiß, 48V ac/dc / 1500mcd, Ø 6.8mm x 45mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204344
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204344
EAN/GTIN:
     5056070955936
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 48V ac/dc
Lampentyp = LED
Intensität = 1500mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 6.8mm
Länge = 45mm
Wellenlänge Spitze = X=0.31 nm, Y=3.2nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 100000h

RS PRO
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48V ac/dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
1500mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
6.8mm
Länge:
45mm
Wellenlänge Spitze:
X=0.31 nm, Y=3.2nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, rs pro led anzeigelampe weiß, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 204344, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T68W48A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.