|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2043359 Herst.-Nr.: 2JCIE-HARNESS-05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = 2JCIE-EV Sensor-Evaluierungsplatine
Der Omron Sensorkabelsatz für Raspberry Pi Kit. Das Kabel hat eine Nennspannung von -0,2 bis 5,5 V und einen Nennstrom von 700 mA.Lagertemperatur: -10 bis 60 °C. Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | 2JCIE-EV Sensor-Evaluierungsplatine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2043359, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, Omron, 2JCIEHARNESS05, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories |
|  |  |
| |