| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2043298 Herst.-Nr.: P6R WORK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Leuchte Wiederaufladbar = Ja Lampentyp = LED Lichtstärke = 850 lm Batterien = 1 x L-Ion 18650 Modell = P6R
Die wiederaufladbare LED-Taschenlampe LED Lenser verfügt über zwei Lichtquellen. Das fokussierbares Hauptlicht verfügt über die Naturlicht-Technologie mit einem hohen CRI-Wert, der äußerst praktisch ist, um Farben besser zu unterscheiden, und ein sekundäres Hilfsflutlicht für den Fall, dass nur eine begrenzte Nahbeleuchtung erforderlich ist.Schutzart IP68 Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Kopfmaterial aus Kunststoff 3700 bis 4400 K Farbtemperatur Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Leuchte | Wiederaufladbar: | Ja | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 850 lm | Batterien: | 1 x L-Ion 18650 | Modell: | P6R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 2043298, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, LEDLENSER, P6RWORK, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |