| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2043297 Herst.-Nr.: P5R WORK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Leuchte Wiederaufladbar = Ja Lampentyp = LED Lichtstärke = 480 lm Batterien = 1 x 14500 Modell = P5R
Die wiederaufladbare LED-Taschenlampe LED Lenser bietet eine leistungsfähige fokussierbar Beleuchtung und einen außergewöhnlichen Schutz gegen alltägliches Stößen sowie das Eindringen von Wasser und Staub. Er wird mit 1 Akku (L-ion 14500) Handgelenkband, drehbarem Gürtelclip, Ladestation, Magnetkontakt-Ladekabel, 3-poligem Stecker mit Sub-Anschluss und Tasche geliefert.Schutzart IP68 Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Kopfmaterial aus Kunststoff Hochleistungs-LED 3700 bis 4400 K Farbtemperatur Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Leuchte | Wiederaufladbar: | Ja | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 480 lm | Batterien: | 1 x 14500 | Modell: | P5R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 2043297, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, LEDLENSER, P5RWORK, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |