| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2043284 Herst.-Nr.: P5R CORE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Leuchte Wiederaufladbar = Ja Lampentyp = LED Lichtstärke = 500 lm Batterien = Li-Ion 14500 Modell = P5R
Die wiederaufladbare LED-Taschenlampe LED Lenser bietet eine leistungsfähige fokussierbar Beleuchtung und bietet außergewöhnlichen Schutz vor Wasser- oder Staubeintritt und ist dennoch klein genug, um sie bequem in einer Tasche zu tragen. Er wird mit 1 Akku (L-ion 14500), Handgelenkband, Magnetkontakt-Ladekabel geliefert.Schutzart IP68 Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Kopfmaterial aus Aluminiumlegierung Hochleistungs-LED 6000 bis 7500 K Farbtemperatur 750 mAh Gesamtbatterieleistung Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Leuchte | Wiederaufladbar: | Ja | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 500 lm | Batterien: | Li-Ion 14500 | Modell: | P5R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 2043284, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, LEDLENSER, P5RCORE, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |