| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2043283 Herst.-Nr.: P4R CORE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Leuchte Wiederaufladbar = Ja Lampentyp = LED Lichtstärke = 200 lm Batterien = 1 x L-Ion 10440 Modell = P4R
Die LED Lenser stiftähnliche aufladbare LED-Taschenlampe ist leistungsstark und die perfekte Form, um dunkle und schwer erreichbare Stellen zu beleuchten oder zu untersuchen. Fokussierbar bis zu 90 Meter und mit praktischem Taschenclip. Er wird mit 1 Akkupack (2 x L-Ion 10440) mit integriertem USB-Anschluss, Taschenclip und USB-Kabel geliefert.Schutzart IP54 Drei Helligkeitsstufen Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Kopfmaterial aus Aluminiumlegierung Betriebs-LED 6000 bis 7500 K Farbtemperatur 600 mAh Gesamtbatterieleistung Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Leuchte | Wiederaufladbar: | Ja | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 200 lm | Batterien: | 1 x L-Ion 10440 | Modell: | P4R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 2043283, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, LEDLENSER, P4RCORE, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |