| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2043282 Herst.-Nr.: P2R CORE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Leuchte Wiederaufladbar = Ja Lampentyp = LED Lichtstärke = 120 lm Batterien = 1 x L-Ion Modell = P2R
Die wiederaufladbare LED-Taschenlampe LED Lenser ist hell, fokussierbar und hat die perfekte Größe (103 mm) und das Gewicht (36 g) für den Einsatz als alltägliches Tragelicht. Er wird mit 1 Akku (L-ion 10440) mit integriertem USB-Anschluss, Taschenclip und USB-Kabel geliefert.Schutzart IP54 Drei Helligkeitsstufen Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Kopfmaterial aus Aluminiumlegierung Betriebs-LED 6000 bis 7500 K Farbtemperatur 200 mAh Gesamtbatterieleistung Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Leuchte | Wiederaufladbar: | Ja | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 120 lm | Batterien: | 1 x L-Ion | Modell: | P2R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 2043282, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, LEDLENSER, P2RCORE, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |