| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2043197 Herst.-Nr.: 255 L 050 EAN/GTIN: 4014486006728 |
| |
|
| | |
| Länge = 647mm Breite = 12.7mm Teilung = 9.5mm Anzahl der Zähne = 68 Material = Gummi
Das Optibelt Zahnriemen hat ein Rastermaß von 647 mm. Die Linearbänder mit trapezförmigem Profil werden aus Hülsen in einer Spiralschnittmethode hergestellt. Diese offenen Zahnriemen sind mit Glasschnur verstärkt.Rastermaß: 647 mm Hohe Zugfestigkeit Maximale Winkelfehlausrichtung von 0,67° (abhängig von der Breite) Wartungsfrei Weltweit etabliert Für geringe Belastung Abschnitt standardisiert: ISO 5296/ISO 5294 Standard-Rollenlänge: 30 m Weitere Informationen: | | Länge: | 647mm | Breite: | 12.7mm | Teilung: | 9.5mm | Anzahl der Zähne: | 68 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnriemen zoll, 2043197, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 255L050, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,50* | € 8,14* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,92* | € 8,51* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,9477* | € 8,5477* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 6,06* | € 8,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,40* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|