Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT VB S=C Plus Polyurethan Antriebsriemen, Z-Profil 10mm x 6mm x 1082mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2043015
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 x 1060
EAN/GTIN:
     4014486031959
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Länge = 1082mm
Obere Breite = 10mm
Riemenquerschnitt = Z
Innenlänge = 1060mm
Höhe = 6mm
Serie = VB S=C Plus
Material = Polyurethan
Außenlänge = 1098mm
Datumslänge = 1082mm

Die klassischen Optibelt-V-Riemen werden hauptsächlich für den Gartenbau und in Landmaschinen verwendet. Diese bestehen aus einer Polychloropren-Gummiverbindung mit Querfasern.Äußerst flexibel Abriebfeste Abdeckung Einfach zu installieren Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
1082mm
Obere Breite:
10mm
Riemenquerschnitt:
Z
Innenlänge:
1060mm
Höhe:
6mm
Serie:
VB S=C Plus
Material:
Polyurethan
Außenlänge:
1098mm
Datumslänge:
1082mm
Weitere Suchbegriffe: keilriemen din 2215 z/10x6, breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, 2043015, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, 10x1060, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 5,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,82*
1
€ 3,19*
ab € 5,47*
€ 8,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,56*
€ 8,43*
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 6,17*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.