Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT VB S=C Plus Polyurethan Antriebsriemen, Z-Profil 10mm x 6mm x 947mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2043010
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 x 925
EAN/GTIN:
     4014486031874
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Länge = 947mm
Obere Breite = 10mm
Riemenquerschnitt = Z
Innenlänge = 925mm
Höhe = 6mm
Serie = VB S=C Plus
Material = Polyurethan
Außenlänge = 963mm
Datumslänge = 947mm

Die klassischen Optibelt-V-Riemen werden hauptsächlich für den Gartenbau und in Landmaschinen verwendet. Diese bestehen aus einer Polychloropren-Gummiverbindung mit Querfasern.Äußerst flexibel Abriebfeste Abdeckung Einfach zu installieren Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
947mm
Obere Breite:
10mm
Riemenquerschnitt:
Z
Innenlänge:
925mm
Höhe:
6mm
Serie:
VB S=C Plus
Material:
Polyurethan
Außenlänge:
963mm
Datumslänge:
947mm
Weitere Suchbegriffe: keilriemen din 2215 z/10x6, breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, 2043010, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, 10x925, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.