| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042922 Herst.-Nr.: 318 3M 9 EAN/GTIN: 4014486040876 |
| |
|
| | |
| Länge = 318mm Breite = 9mm Teilung = 3mm Anzahl der Zähne = 106 Material = Gummi
Das Optibelt Zahnriemen hat ein Rastermaß von 318 mm. Der Linearriemen ist ein offener Zahnriemen mit Glasschnur, der aus Hülsen in einer spiralförmigen Schnittmethode hergestellt wird.Rastermaß: 318 mm Hohe Zugfestigkeit Geringe Dehnung Hohe Positioniergenauigkeit Geringerer Geräuschpegel als bei opt belt HTD, opt belt ZR und Polyurethan-Zahnriemen Maximale Winkelfehlausrichtung von 0,67° (abhängig von der Breite) Wartungsfrei Für mittlere und Weitere Informationen: | | Länge: | 318mm | Breite: | 9mm | Teilung: | 3mm | Anzahl der Zähne: | 106 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industriezahnriemen b.=9mm, zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2042922, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 3183M9, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,24* | € 4,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 4,85* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,4027* | € 5,1127* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 4,13* | € 6,17* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,16* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|