| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042904 Herst.-Nr.: 480 H 100 EAN/GTIN: 4014486004106 |
| |
|
| | |
| Länge = 1219mm Breite = 25.4mm Teilung = 12.7mm Anzahl der Zähne = 96 Material = Gummi
Das Optibelt Zahnriemen hat ein Rastermaß von 1219 mm. Die Linearbänder mit trapezförmigem Profil werden aus Hülsen in einer Spiralschnittmethode hergestellt. Diese offenen Zahnriemen sind mit Glasschnur verstärkt.Rastermaß: 1219 mm Hohe Zugfestigkeit Maximale Winkelfehlausrichtung von 0,67° (abhängig von der Breite) Wartungsfrei Weltweit etabliert Für geringe Belastung Abschnitt standardisiert: ISO 5296/ISO 5294 Standard-Rollenlänge: 30 m Weitere Informationen: | | Länge: | 1219mm | Breite: | 25.4mm | Teilung: | 12.7mm | Anzahl der Zähne: | 96 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnriemen zoll, 2042904, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 480H100, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,55* | € 25,63* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,505* | € 25,745* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,28* | € 26,66* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,12* | € 27,03* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 22,57* | € 30,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|