Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druck Wägezelle aus Aluminium 0.6kg Genauigkeitsklasse C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2042767
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2042767
EAN/GTIN:
     5059044205945
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
wägezelle 3kg
Ermittelte Kraft = Druck
Messkraft-/Last-Bereich = 0.6 kg, 3kg
IP Schutzart = IP66
Gehäusematerial = Aluminium
Breite = 33mm
Tiefe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Abmessungen = 110 x 10 x 33 mm

RS Pro Lastzellenabgleichsensor RS Pro stellt den RS Pro Präzisions-Sensor für elektronische Balance vor. Diese Wägezelle besteht aus einer Aluminiumlegierung, um Langlebigkeit für Ihr Produkt zu gewährleisten. Diese elektronische Lastzelle mit niedrigem Profil, hoher Genauigkeit, hoher Präzision und niedriger Kapazität macht sie zur perfekten Lastzelle für Anwendungen im kleinen Plattformbereich, einschließlich Einzelhandel und Preise, und liefert hochpräzise und zuverlässige Messungen auch bei langfristiger Verwendung. Eigenschaften und Vorteile Diese Wägezelle hat eine niedrige Belastbarkeit von 0,2 kg Bis 3 kg perfekt für kleine und präzise Waagen Niedrige Bauhöhe, damit die Wägezelle nicht aufgeht Zu viel Platz oder umständlich an Ihrem Arbeitsplatz Genauigkeitsklasse C3, die gemäß OIML R60 klassifiziert und getestet wurde, erfüllt die Lastkapazitäts-Wägezelle genau die Anforderungen für eine Vielzahl von Faktoren, die für die Qualität der Messergebnisse entscheidend sind Die Wägezelle hat eine Betriebstemperatur von -20 °C bis 60 °C, perfekt für eine Vielzahl von Umgebungen Diese Wägezelle besteht aus Edelstahl, um eine zu gewährleisten Robustes und Durable Produkt Schutzart IP67, d. H. Ihre Wägezelle ist staubdicht Die Wägezelle hat eine Nichtlinearität von 0,02 % r.o Maximale Erregung: 15 V dc Die Temperaturwirkung auf den Ausgang der Wägezelle beträgt 0,002 % R.O/°C Anwendungen Lastzellen sind Wandler, die eine Kraft, z. B. Spannung, Kompression oder Drehmoment, in ein elektrisches Signal umwandeln, das dann gemessen und standardisiert wird. Wägezellen gibt es in einer Vielzahl von Typen von S-Typen, Scherstab, Dehnungsmessstreifen, Strahl- und Druckbelastungszellen. Wägezellen mit niedriger Kapazität und Kraftsensoren sind speziell für Anwendungen mit hoher Genauigkeit und hoher Präzision, z. B. in Langzeitanwendungen, konzipiert Einzelhandelswaagen Preiskalen Zählwaagen Balance Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck
Messkraft-/Last-Bereich:
0.6 kg, 3kg
IP Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
Aluminium
Breite:
33mm
Tiefe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Abmessungen:
110 x 10 x 33 mm
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 2042767, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, RS PRO, NA1model1004, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.