| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042693 Herst.-Nr.: EV15R70A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = WiFi Vorgestelltes Gerät = ATmega4808 Kit-Name = AVR-IoT WA Development Board
Die Microchip AVR-IoT WA-Entwicklungsplatine kombiniert eine leistungsfähige AVR-MCU ATmega4808, einen sicheren IC für ATECC608A Crypto Authentication und den vollständig zertifizierten WLAN-Netzwerkcontroller ATWINC1510 - der die einfachste und effektivste Möglichkeit bietet, Ihre eingebettete Anwendung mit Amazon Web Services (AWS) zu verbinden. Die Platine verfügt außerdem über einen integrierten Debugger und erfordert keine externe Hardware zum Programmieren und Debuggen des MCU.Vier Benutzer-LEDs mit zwei mechanischen Tasten MikroBUS-Stiftleistenabmessung Lichtsensor TEMT6000 und Temperatursensor MCP9808 Crypto-Authentifizierungsgerät ATECC608A WinC1510 Wi-Fi-Modul Integrierter Debugger Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | WiFi | Vorgestelltes Gerät: | ATmega4808 | Kit-Name: | AVR-IoT WA Development Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 2042693, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EV15R70A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 43,18* | € 56,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,94* | € 62,45* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 48,56* | € 64,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|