Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Rot, 12V ac/dc / 1750mcd, Ø 6mm x 16mm, Midget-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204265
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204265
EAN/GTIN:
     5056070955851
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Intensität = 1750mcd
Lampensockel = Midget-Grooved
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 6mm
Länge = 16mm
Betrachtungswinkel = 30°
Wellenlänge Spitze = 630nm
Nennstrom = 14mA
Lebensdauer = 100000h

RS Pro midget gerillte AC/DC-LED-Anzeige. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen gekerteten AC/DC-LED-Anzeigen mit midget-Nuten. Diese einChip-LED-Anzeigen verfügen über eine versenkte Lampe und einen Reflektor zur Verbesserung der Helligkeit. Die LED-Leuchte garantiert eine energiesparende und langlebige Alternative zu Glühlampen. Diese LED-Signalleuchte ist kompakt und robust und verfügt über eine Bauform mit Zwergnut, die eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. LED-Anzeigelampen der RS-Marke kombinieren hohe Helligkeit mit langer Lebensdauer und geringem Energieverbrauch. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Einweggleichrichter ;/li> ;li>Farbcodiertes Gehäuse ;/li> ;li>Anode liegt am Sockelkontakt ;/li> ;li>Verpolungsschutzdiode ;/li> ;li>Verschiedene MCD-Intensitäten (millicandela) in dieser Serie. Diese Maßeinheit wirkt sich auf die Helligkeit der LEDs aus. ;/li> ;li>In dieser Serie werden verschiedene Lichtausgangsfarben angeboten ;/li> ;li>Fantastische Lebensdauer von 100000 Stunden durch diese LEDs ;/li> ;/ul>. Anwendungen. LED-Signalleuchten werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: ;ul> ;li>Telefon-Voicemail-Systeme ;/li> ;li>Kfz ;/li> ;li>Verkaufsautomaten und Kioske ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Intensität:
1750mcd
Lampensockel:
Midget-Grooved
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
6mm
Länge:
16mm
Betrachtungswinkel:
30°
Wellenlänge Spitze:
630nm
Nennstrom:
14mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 204265, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, MGR12A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.