Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Grün, 28V ac/dc / 2100mcd, Ø 5.5mm x 29.5mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204243
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204243
EAN/GTIN:
     5056070955837
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 28V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Intensität = 2100mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 5.5mm
Länge = 29.5mm
Wellenlänge Spitze = 525nm
Lebensdauer = 100000h

AC/DC-LEDs RS Pro T5.5. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen T5,5-AC/DC-LED-Anzeigen. Diese LEDs wurden für die Beleuchtung bei beengten Platzverhältnissen hergestellt. Mit einer Lebensdauer von 100.000 Stunden in jedem Modell sind diese RS Pro LED-Lampen eine großartige Wahl, da alle Modelle sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität sind. LED-Anzeigelampen der RS-Marke kombinieren hohe Helligkeit mit langer Lebensdauer und geringem Energieverbrauch. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Einweggleichrichter ;/li> ;li>Verpolungsschutzdiode ;/li> ;li>Verschiedene MCD-Intensitäten (millicandela) in dieser Serie. Diese Maßeinheit wirkt sich auf die Helligkeit der LEDs aus. ;/li> ;li>Die Anode ist durch einen mit Pluszeichen versehenen Kontakt gekennzeichnet ;/li> ;li>In dieser Serie werden verschiedene Lichtausgangsfarben angeboten ;/li> ;li>Fantastische Lebensdauer von 100000 Stunden durch diese LEDs ;/li> ;/ul>. Anwendungen. LED-Signalleuchten werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: ;ul> ;li>Kfz ;/li> ;li>Gaming ;/li> ;li>Marine ;/li> ;li>Luftfahrt ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Intensität:
2100mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
5.5mm
Länge:
29.5mm
Wellenlänge Spitze:
525nm
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 204243, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T55G28A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.