Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay HVCC SLCC Keramikkondensator, 680pF, 10kV dc, Durchsteckmontage, ±20%, 15 (Dia.) x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2042376
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HVCC203Y6P681MEAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 680pF
Spannung = 10kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = HVCC
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 15mm
Länge = 45mm
Abmessungen = 15 (Dia.) x 45mm
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +105°C

Der Vishay Hochspannungs-Keramikkondensator ist eine radiale, einschichtige Scheibe mit Drahtlos-Beschichtung. Die Kondensatoren bestehen aus einer Keramikscheibe, von der beide Seiten versilbert sind. Die Anschlussleitungen bestehen aus verzinntem kupferbeschichtetem Stahldraht mit Durchmessern von 0,026 Zoll (0,65 mm) und 0,032 Zoll (0,80 mm).Kapazität 680 pF Kleine Größen Geringe Verluste
Weitere Informationen:
Kapazität:
680pF
Spannung:
10kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
HVCC
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
15mm
Länge:
45mm
Abmessungen:
15 (Dia.) x 45mm
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, 2042376, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, HVCC203Y6P681MEAX, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.