| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-204186 Herst.-Nr.: 204186 EAN/GTIN: 5056070955776 |
| |
|
| | |
| Lampentyp = LED Intensität = 700mcd Lampensockel = Telefonlampen Chiptyp = Single Chip Durchmesser = 6.8mm Länge = 46.5mm Wellenlänge Spitze = X=0.31 nm, Y=0.32nm Lebensdauer = 100000h
Weiße Einchip-LEDs, ultrahell. Weiße, ultrahelle Einzelchip-LEDs mit Zwergflansch, Zwergeinkerbung, MES E10, MBC Ba9s, T5.5 und T6.8 Stecksockel. Ein integrierter Widerstand erlaubt den direkten Anschluss an 12 Vac/dc-, 24 Vac/dc- oder 28 Vac/dc-Netzteile außer bei der Zwergflansch-Serie, bei der nur DC verwendet werden kann. Diese LEDs mit Sockeln können als Alternative zu Glühlampen verwendet werden und bieten die folgenden Vorteile:. Minimale Einschaltstromempfindlichkeit Geringe Hitzeentwicklung Schlag- und schwingungsfest Geringe Stromaufnahme Farbe des abgegebenen Lichts: weiß Der mittlere Fußkontakt ist die Anode für den Zwergflansch, die Zwergeinkerbung, MES E10 und MBC Ba9s Die Anode ist durch "+" auf der Seite des Clips für die Stecksockelausführungen gekennzeichnet Zwergnut, MES E10, MBC Ba9s, T5.5 und T6.8 Stecksockelausführungen enthalten eine Verpolschutzdiode Die Ausführung mit Zwergflansch hat keine Schutzdiode. Deshalb muss die Polarität beachtet werden Weitere Informationen: | | Lampentyp: | LED | Intensität: | 700mcd | Lampensockel: | Telefonlampen | Chiptyp: | Single Chip | Durchmesser: | 6.8mm | Länge: | 46.5mm | Wellenlänge Spitze: | X=0.31 nm, Y=0.32nm | Lebensdauer: | 100000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leds mit Schraubsockel, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, ba9s led 12v, led ba9s, ba9s 12v, 204186, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T68W28A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps |
| | |
| |