Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Grün, 28V ac/dc / 2100mcd, Ø 6.8mm x 45mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204170
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204170
EAN/GTIN:
     5056070955769
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 28V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Intensität = 2100mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 6.8mm
Länge = 45mm
Wellenlänge Spitze = 525nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 100000h

T6.8 LEDs (AC/DC). Eine RS Pro Serie von T6.8 LED Telefonlampe/ Keilsockel--Glühlampen für Anzeigezwecke, für die Beleuchtung bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Geeignet als Ersatz und für Anwendungen in Branchen wie Kfz, Spiele, See- und Luftfahrt. Eigenschaften und Vorteile. Einchip-LED mit Reflektor 12-, 28-, 48-V-AC/DC-Ausführungen Einweggleichrichter Gehäuse mit Farbcodierung Anode mit Pluszeichen (+) am Seitenkontakt gekennzeichnet Diode als Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Intensität:
2100mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
6.8mm
Länge:
45mm
Wellenlänge Spitze:
525nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 204170, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T68G28A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.