Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Weiß, 28V dc / 1500mcd, Ø 6.8mm x 45mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204164
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204164
EAN/GTIN:
     5056070955752
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Intensität = 1500mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 6.8mm
Länge = 45mm
Wellenlänge Spitze = X=0.31 nm, Y=0.32nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 100000h

RS PRO V2
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Intensität:
1500mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
6.8mm
Länge:
45mm
Wellenlänge Spitze:
X=0.31 nm, Y=0.32nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leds mit Schraubsockel, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, led 28v ba9s, led ba9s, ba9s 28v, 204164, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T68W24A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.