| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2041626 Herst.-Nr.: 471-036 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie = FPGA Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = ZMOD ADC, ZMOD DAC Vorgestelltes Gerät = 471-036 Kit-Name = Digilent Eclypse Z7 +Zmod DAC+ Zmod ADC
Das Digilent Eclypse Z7-Paket bietet das System zur Erstellung von Hochgeschwindigkeits-Instrumentierungs-, Steuerungs- und Messsystemen für Edge Computing, Medizin und Kommunikationsanwendungen. Das Paket umfasst Eclypse Z7, den ZMOD ADC und den ZMOD DAC beide ZMOD mit 100 MSPS, 14-Bit-Konverter. Der ZMOD ADC verfügt über Zweikanal-, Hochgeschwindigkeits-, Energiesparversion-, 14-Bit-, 105 MS/s- und einen anderen ZMOD DAC mit Zweikanal-, Hochgeschwindigkeits-, Energiesparversion-, 14-Bit-, 125 MS/s.Gigabit-Ethernet-PHY Zwei einseitige Kanäle Weitere Informationen: | | Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie: | FPGA | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | ZMOD ADC, ZMOD DAC | Vorgestelltes Gerät: | 471-036 | Kit-Name: | Digilent Eclypse Z7 +Zmod DAC+ Zmod ADC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 2041626, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools FPGA, Digilent, 471036, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, FPGA Development Tools |
| | |
| |