Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castle GA612 Schallpegelkalibrator / 94 dB, 104 dB, 114 dB, 1kHz ±0,4 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Castle GA612 Schallpegelkalibrator / 94 dB, 104 dB, 114 dB, 1kHz ±0,4 dB
Castle GA612 Schallpegelkalibrator / 94 dB, 104 dB, 114 dB, 1kHz ±0,4 dB
Artikel-Nr.:
     108EL-2041598
Hersteller:
     Castle Group
Herst.-Nr.:
     01GA612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
Schallpegel-Kalibrator
Schallausgang = 94 dB, 104 dB, 114 dB
Frequenz = 1kHz
Genauigkeit = ±0,4 dB
Mikrofongröße = 1 - 2Zoll
Batterie-Einsatzdauer = 70 h
Modellnummer = GA612

Castle 01GA612 Schallpegelkalibrator 94 dB, 104 dB, 114Die meisten Messcodes für Praxis und gesetzliche Richtlinien erfordern eine unabhängige akustische Kalibrierung jedes Schallpegelmessgeräts vor und nach einer Reihe von Messungen, und die Castle dBCal Kalibratoren bieten genau diese Möglichkeit. Sie alle erzeugen einen Kalibrierton von 1 kHz bei einem Pegel von 94 dB, 104 dB oder 114 dB am Mikrofon. Sie sind für Standard-Mikrofone mit 1/2 Zoll ausgelegt. Diese Kalibratoren entsprechen vollständig IEC60942:20194 Ausgangspegel - 94 dB, 104 dB und 114 dB Vollständig konform mit IEC60942:2018 Ausgangsfrequenz von 1 kHz Temperatur- und druckkompensiert Einfacher Betrieb Kompatibel mit Castle Auto-cal-Funktion Robustes ABS-Kunststoffgehäuse Funktioniert mit 2 AA-Batterien 70 Stunden Batterielebensdauer. 1/2-Zoll-HohlraumdurchmesserDie dBCal (GA612) ist ein Produkt der Klasse 2 gemäß IEC60942:2018 mit einer Toleranz von +/- 0,4 dB und einer Verzerrung von weniger als 3 %.Klasse 2 gemäß IEC60942:2018 Weniger als 3 % harmonische Verzerrung Plus- oder Minus 0,4 dB Toleranz
Weitere Informationen:
Schallausgang:
94 dB, 104 dB, 114 dB
Frequenz:
1kHz
Genauigkeit:
±0,4 dB
Mikrofongröße:
1 - 2Zoll
Batterie-Einsatzdauer:
70 h
Modellnummer:
GA612
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelkalibrator, schalldruck kalibrator, 2041598, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelkalibratoren, Castle, 01GA612, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Calibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,91*
€ 453,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,27*
€ 446,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.