Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Gelb, 24V ac/dc / 300mcd, Ø 6.8mm x 45mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204158
EAN/GTIN:
     5056070955745
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Intensität = 300mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 6.8mm
Länge = 45mm
Wellenlänge Spitze = 592nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 100000h

T6.8 LEDs (AC/DC). Eine RS Pro Serie von T6.8 LED Telefonlampe/ Keilsockel--Glühlampen für Anzeigezwecke, für die Beleuchtung bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Geeignet als Ersatz und für Anwendungen in Branchen wie Kfz, Spiele, See- und Luftfahrt. Eigenschaften und Vorteile. Einchip-LED mit Reflektor 12-, 28-, 48-V-AC/DC-Ausführungen Einweggleichrichter Gehäuse mit Farbcodierung Anode mit Pluszeichen (+) am Seitenkontakt gekennzeichnet Diode als Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Intensität:
300mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
6.8mm
Länge:
45mm
Wellenlänge Spitze:
592nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, rs pro meldeleuchte 24v gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 204158, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T68Y24A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.