Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blink-LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204120
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204120
EAN/GTIN:
     5056070955714
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = Blink-LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 20mA
Intensität = 50mcd
Länge = 33.9mm

LED-Signalleuchten, 8 mm Montagebohrung, 12 und 24 V dc, schwarzer Einbaurahmen aus Chrom
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
Blink-LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
20mA
Intensität:
50mcd
Länge:
33.9mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 204120, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8P1BKKR24, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2394256
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
Zubehör
TE Connectivity
150346-2
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.