| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2040061 Herst.-Nr.: OABM-P-G3-10-2 EAN/GTIN: 4052568295219 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 2 Anschluss-Gewinde = G1/8 Serie = OABM Typ = Verteilerplatte Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung Gewindegröße = 1/8Zoll Standardgewinde = G
Der gemeinsame Versorgungsverteiler von Festo verfügt über einen pneumatischen Anschluss G1/8 mit Durchgangsbohrung und hat eine Aluminiumlegierung für Unterboden in Schmiedeform.Produktgewicht: 45,2 g. Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 2 | Anschluss-Gewinde: | G1/8 | Serie: | OABM | Typ: | Verteilerplatte | Gehäusematerial: | Geschmiedete Aluminiumlegierung | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2040061, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, OABMPG3102, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,00* | € 26,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 20,11* | € 26,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,85* | € 26,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,03* | € 36,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|