Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo OVEL Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 4l/min, bis 4.2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039860
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3
EAN/GTIN:
     4052568295127
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Ejektor Pneumatik
Saugstrom max. = 4l/min
Vakuumdruck max. = 4.2bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = OVEL
Eingangsdruck max. = 4bar
Betriebsdruck = 7bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
4l/min
Vakuumdruck max.:
4.2bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
OVEL
Eingangsdruck max.:
4bar
Betriebsdruck:
7bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2039860, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEL5H10PQVQ4UACAV1BH3, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,96*
€ 145,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,24*
€ 145,79*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,34*
€ 147,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,53*
€ 198,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.