Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Parallel Greifer für Roboter Pneumatisch 35N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038868
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EHMD-40-RE-GP
EAN/GTIN:
     4052568418908
Suchbegriffe:
Greifer für Roboter
greifer für roboter
Greifertyp = Pneumatisch
Endeffektor = Parallel
Anzahl von Fingern = 2
Greifkraft = 35N
Hub = 5mm
Zur Verwendung mit = Drehgriffmodule EHMD

Der Stecker der Serie NECC von Festo hat eine Korrosionswiderstandsklasse von 1, die eine geringe Korrosionsbeanspruchung aufweist. Seine Längengröße beträgt 84 mmRoHS-konform
Weitere Informationen:
Greifertyp:
Pneumatisch
Endeffektor:
Parallel
Anzahl von Fingern:
2
Greifkraft:
35N
Hub:
5mm
Zur Verwendung mit:
Drehgriffmodule EHMD
Weitere Suchbegriffe: 2038868, Automation, Industrieroboter, Robotergreifer, Festo, EHMD40REGP, Automation & Control Gear, Industrial Robots, Robot Grippers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.775,19*
€ 1.887,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.874,22*
€ 1.948,16*
Frei Haus
ab € 1.839,20*
€ 1.948,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.911,28*
€ 1.986,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.738,41*
€ 2.919,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.919,04*
€ 3.473,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.890,27*
€ 3.439,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.843,96*
€ 3.384,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.738,41*
€ 3.258,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.