Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Parallel Greifer für Roboter Elektrisch 35N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038847
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EHMD-40-RE-GE
EAN/GTIN:
     4052568292041
Suchbegriffe:
Greifer für Roboter
greifer für roboter
Greifertyp = Elektrisch
Endeffektor = Parallel
Anzahl von Fingern = 2
Greifkraft = 35N
Hub = 5mm
Zur Verwendung mit = Drehgriffmodule EHMD

Die Festo-Zwischendruckreglerplatte für das ISO-5599-1-Ventil mit Druckreglerfunktion und Kolbenstruktur. Er verwendete einen Druckregelbereich von bis zu 0-12 bar.Produktgewicht: 1,220 g. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Greifertyp:
Elektrisch
Endeffektor:
Parallel
Anzahl von Fingern:
2
Greifkraft:
35N
Hub:
5mm
Zur Verwendung mit:
Drehgriffmodule EHMD
Weitere Suchbegriffe: 2038847, Automation, Industrieroboter, Robotergreifer, Festo, EHMD40REGE, Automation & Control Gear, Industrial Robots, Robot Grippers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.762,06*
€ 2.925,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.917,96*
€ 3.019,02*
Frei Haus
ab € 2.862,46*
€ 3.019,02*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 2.979,70*
€ 3.078,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.278,76*
€ 4.522,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.522,65*
€ 5.381,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.497,97*
€ 5.352,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.431,62*
€ 5.273,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.278,76*
€ 5.091,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.