| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038569 Herst.-Nr.: NPHS-S6-M-BC9 EAN/GTIN: 4052568290115 |
| |
|
| | |
| Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker Serie = NPHS-S6-M-BC9 Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 9mm Material = Stahl
Die steckbare T-Fitting NPQM-T-G38-Q12-P10 Metalleinsteckmontage mit attraktivem Preis für pneumatische Anwendungen mit einem Temperaturbereich von bis zu 70 °C und einem Druckbereich von bis zu 16 bar.Standardgröße Nenngröße: 11 mm Art der Dichtung am Einschraubbolzendichtring Designstruktur Push/Pull-Prinzip Betriebsdruck: Vollständiger Temperaturbereich -0 95-16 bar Weitere Informationen: | | Kupplungstyp: | Schnellverschluss-Kupplungsstecker | Serie: | NPHS-S6-M-BC9 | Anschlusstyp: | Schlauchkupplung | Schlauch-Kupplunganschluss: | 9mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, festo schlauchkupplung, schlauchkupplung, schlauchkupplung c45, 2038569, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Festo, NPHSS6MBC9, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,14* | € 40,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 31,88* | € 42,32* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,59* | € 47,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,559* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|