| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038030 Herst.-Nr.: VZWF-B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10 EAN/GTIN: 4052568237585 |
| |
|
| | |
| Funktion = 2/2 Closed, Monostable Betätigungsart = Elektrisch Serie = VZWF-B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10
Das Festo Magnetventil VZWF-B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10 kraftvorgesteuert, NPT3/8-Zoll-Anschluss. Dies ist eine Produktversion mit optimierter Funktion und ein 2/2-Wegeventil, normalerweise geschlossenes Ventil. Es wird die Ventilmembran zwangsangehoben. Dies ist für geschlossene Anwendungen wie Kühl- oder Füllsysteme, Vakuum-, Flüssiggas- und Abfüllsysteme geeignet.Konstruktionsstruktur=(* Membranventil * zwangsweise) Art der Betätigung = elektrisch Dichtungsprinzip = weich Montageposition = Magnet steht Montageart = Leitungsinstallation Weitere Informationen: | | Funktion: | 2/2 Closed, Monostable | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | VZWF-B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 2/2 wegeventil 110v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2038030, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VZWFBLM22CN38135E3AP410, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| |