| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037722 Herst.-Nr.: VZWF-B-L-M22C-G12-135-3AP4-10 EAN/GTIN: 4052568107758 |
| |
|
| | |
| Funktion = 2/2 Closed, Monostable Anschluss-Gewinde = G1/2 Betätigungsart = Elektrisch Serie = VZWF Montageart = Inline
Die Festo Force wird über das G1/2-Zoll-Anschlussmagnetventil gesteuert, das mit Wasser, Luft und neutralen Medien verwendet werden kann. Er verfügt über 2/2-polige Öffner und ein Inline-Ventil mit Membranventil-Konstruktionsprinzip. Die Nenngröße beträgt 13,5 mm bei maximalem Betriebsdruck 10 bar. Es wurde ein Messinggehäuse mit einer NBR-Dichtung und einer Betriebsspannung von 230 V ac verwendet.Umgebungstemperatur: -10 bis 35 °C. Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Funktion: | 2/2 Closed, Monostable | Anschluss-Gewinde: | G1/2 | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | VZWF | Montageart: | Inline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo magnetspule 230v ac, wege ventil, wege-ventile 24v, 2037722, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VZWFBLM22CG121353AP410, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,20* | € 77,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,93* | € 77,51* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 60,61* | € 79,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,84* | € 80,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|