Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VZWF 1492242, G1 Pneumatik-Magnetspule / pilotgesteuertes Steuerventil, Elektrisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2037632
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-2AP4-6
EAN/GTIN:
     4052568236427
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Funktion = 2/2 Closed, Monostable
Anschluss-Gewinde = G1
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = VZWF
Montageart = Inline

Die Festo Force wird über ein G1-Anschluss-Magnetventil gesteuert, das mit Wasser, Luft und neutralen Medien verwendet werden kann. Er verfügt über 2/2-polige Öffner und ein Inline-Ventil mit Membranventil-Konstruktionsprinzip. Die Nenngröße beträgt 27,5 mm bei maximalem Betriebsdruck 6 bar. Es wurde ein Messinggehäuse mit einer FPM-Dichtung und einer Betriebsspannung von 110 V ac verwendet.Umgebungstemperatur: -10 bis 35 °C. Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
2/2 Closed, Monostable
Anschluss-Gewinde:
G1
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
VZWF
Montageart:
Inline
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2037632, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VZWFBLM22CG1275V2AP46, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,62*
€ 146,50*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 146,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,36*
€ 152,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,17*
€ 173,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.