Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VZWF 1492250, G1 Pneumatik-Magnetspule / pilotgesteuertes Steuerventil, Elektrisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2037614
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-2AP4-6-R1
EAN/GTIN:
     4052568236502
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Funktion = 2/2 Closed, Monostable
Anschluss-Gewinde = G1
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = VZWF
Montageart = Inline

Die Festo Force wird über ein G1-Anschluss-Magnetventil gesteuert, das mit Wasser, Luft und neutralen Medien verwendet werden kann. Er verfügt über 2/2-polige Öffner und ein Inline-Ventil mit Membranventil-Konstruktionsprinzip. Die Nenngröße beträgt 27,5 mm bei maximalem Betriebsdruck 6 bar. Es verwendet ein Edelstahlgehäuse mit einer FPM-Dichtung und einer Betriebsspannung von 110 V ac.Umgebungstemperatur: -10 bis 35 °C. Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
2/2 Closed, Monostable
Anschluss-Gewinde:
G1
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
VZWF
Montageart:
Inline
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2037614, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VZWFBLM22CG1275V2AP46R1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,86*
€ 276,13*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,83*
€ 276,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,01*
€ 287,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 277,30*
€ 328,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,24*
€ 385,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,92*
€ 356,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.