| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037557 Herst.-Nr.: VL-5-1/8-EX EAN/GTIN: 4052568170615 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/2 Monostable Betätigungsart = Pneumatisch Serie = VL-5-1/8-EX
Das Festo Pneumatikventil VL-5-1/8-EX 5/2-Wege-Funktion, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellungsventilfunktion 5/2 monostabil. Das Ventil wird nur betätigt, während an Anschluss 14 ein Vordruck angelegt wird.Art der Betätigung pneumatisch Breite: 26 mm Standard-Nenndurchflussmenge 500 l/min Betriebsdruck: 0-10 bar Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2 Monostable | Betätigungsart: | Pneumatisch | Serie: | VL-5-1/8-EX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 5/2 wegeventil pneumatisch, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 2037557, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VL518EX, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,08* | € 89,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,98* | € 100,31* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,01* | € 106,16* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,26* | € 137,99* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 123,45* | € 147,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|