Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Rot, 24V ac/dc / 250mcd, Ø 6.8mm x 45mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-203745
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     203745
EAN/GTIN:
     5056070955349
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V ac/dc
Lampentyp = LED
Intensität = 250mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 6.8mm
Länge = 45mm
Wellenlänge Spitze = 630nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 100000h

T6.8 LEDs (AC/DC). Eine RS Pro Serie von T6.8 LED Telefonlampe/ Keilsockel--Glühlampen für Anzeigezwecke, für die Beleuchtung bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Geeignet als Ersatz und für Anwendungen in Branchen wie Kfz, Spiele, See- und Luftfahrt. Eigenschaften und Vorteile. Einchip-LED mit Reflektor 12-, 28-, 48-V-AC/DC-Ausführungen Einweggleichrichter Gehäuse mit Farbcodierung Anode mit Pluszeichen (+) am Seitenkontakt gekennzeichnet Diode als Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
250mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
6.8mm
Länge:
45mm
Wellenlänge Spitze:
630nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 203745, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T68R24A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.