Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Mhe4 525211 Pneumatik-Magnetspule / pilotgesteuertes Steuerventil 3/2 Open, Monostable Durchsteckmontage,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2037339
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MHE4-MS1H-3/2O-QS-8
EAN/GTIN:
     4052568161651
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Funktion = 3/2 Open, Monostable
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = Mhe4
Montageart = Durchsteckmontage
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 8.5W
Betriebsdruck min. = -0.9bar
Betriebsdruck max. = 8 bar°C

Das Magnetventil von Festo verwendet ein Verteilerblockventil für Einzel- und Batteriemontage, das über eine schnelle manuelle Umgehung mit Kabel verfügt. Es verfügt über ein äußerst Durable Ventil mit 3/2-offener, monostabiler Wegeventilfunktion, die eine Rohrgröße mit QS-8-Gewinde verwendet. Seine Breite beträgt 18 mm und der verwendete Betriebsdruck bis -0,9 - 8 bar mit einer Nenndurchflussmenge von 400 l/minUmgebungstemperatur: -5 bis 40 °C. Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2 Open, Monostable
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
Mhe4
Montageart:
Durchsteckmontage
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
8.5W
Betriebsdruck min.:
-0.9bar
Betriebsdruck max.:
8 bar°C
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, 2037339, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MHE4MS1H32OQS8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 81,61*
€ 101,23*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,71*
€ 105,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,18*
€ 110,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,39*
€ 135,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 127,16*
€ 153,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.