| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037300 Herst.-Nr.: MHP3-MS1H-3/2O-1/8 EAN/GTIN: 4052568161385 |
| |
|
| | |
| Funktion = 3/2 Open, Monostable Betätigungsart = Elektrisch Serie = MHP3 Montageart = Verteiler
Das von Festo verwendete Magnetventil mit Einzelventil, schnelles Schalten, das über ein sehr Durable Ventil verfügt, ist mit 3/2 offener, monostabiler Wegeventilfunktion mit G1/8-Gewindeanschluss der Rohrgröße erhältlich. Die Breite beträgt 14 mm und der verwendete Betriebsdruck beträgt bis zu -0,9 -8 bar. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 200 l/minUmgebungstemperatur: -5 bis 40 °C. Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Funktion: | 3/2 Open, Monostable | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | MHP3 | Montageart: | Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Magnetspule, Spule für Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2037300, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MHP3MS1H32O18, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,52* | € 85,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,70* | € 87,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,17* | € 92,71* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,62* | € 115,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 106,56* | € 128,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|